Aurora - LM - Tube 10X35 30V 3W BA9s - AB2431

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 30...30 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006402859

Réf. Sonepar

00100123116

Réf. Fournisseur

AB2431

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

3...3 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

30...30 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

10 mm

Lampe miniature forme Tube 10X35 30V 3W BA9s

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 35 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 35 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées