fin de vie

Aurora - LM - Tube 10X40 60V 3W E10 - AB2750

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 10X40 60V 3W E10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - E10

  • tension de lampe - 60...60 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 10 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006402996

Réf. Sonepar

00100123516

Réf. Fournisseur

AB2750

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

3...3 W

Culot:

E10

tension de lampe:

60...60 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

10 mm

Lampe miniature forme Tube 10X40 60V 3W E10

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 40 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 40 mm, culot E10. Puissances variées