Aurora - LM - Tube 13-15X30 30V 3W B15 - AB3490


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - autre
tension de lampe - 30...30 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 13 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006437271
Réf. Sonepar
00100125356
Réf. Fournisseur
AB3490
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
autre
tension de lampe:
30...30 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
13 mm
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 13 x 30 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 13 x 30 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées