Aurora - LM - Tube 13X30 12V 3W E14 - AB3380

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - E14

  • tension de lampe - 12...12 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 13 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006437196

Réf. Sonepar

00100125228

Réf. Fournisseur

AB3380

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

3...3 W

Culot:

E14

tension de lampe:

12...12 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

13 mm

Lampe miniature forme Tube 13X30 12V 3W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 13 x 30 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 13 x 30 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées