Aurora - LM - Tube 16X35 160V 5W E14 - AB4470

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 16X35 160V 5W E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - E14

  • tension de lampe - 160...160 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006437875

Réf. Sonepar

00100126548

Réf. Fournisseur

AB4470

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

5...5 W

Culot:

E14

tension de lampe:

160...160 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

16 mm

Lampe miniature forme Tube 16X35 160V 5W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 35 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 35 mm, culot E10, E14 et BA15d. Puissances variées