Aurora - LM - Tube 16X35 30V 4W B15 - AB4110

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 16X35 30V 4W B15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 30...30 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006437615

Réf. Sonepar

00100126662

Réf. Fournisseur

AB4110

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

4...4 W

Culot:

autre

tension de lampe:

30...30 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

35 mm

Lampe miniature forme Tube 16X35 30V 4W B15

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 35 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 35 mm, culot E10, E14 et BA15d. Puissances variées