Aurora - LM - Tube 16X44 130-140V 7W E14 - AB4810

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - E14

  • tension de lampe - 130...140 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006438124

Réf. Sonepar

00100127506

Réf. Fournisseur

AB4810

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

7...7 W

Culot:

E14

tension de lampe:

130...140 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

16 mm

Lampe miniature forme Tube 16X44 130-140V 7W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 44 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées