Aurora - LM - Tube 16X44 220-260V 5-7W B15D - AB4880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...7 W
Culot - autre
tension de lampe - 220...260 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006438179
Réf. Sonepar
00100127736
Réf. Fournisseur
AB4880
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
5...7 W
Culot:
autre
tension de lampe:
220...260 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
16 mm
Lampe miniature forme Tube 16X44 220-260V 5-7W B15D
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées