Aurora - LM - Tube 16X44 24-30V 5W B15 - AB4700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...30 V
forme de la lampe - autre
halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006438032
Réf. Sonepar
00100127640
Réf. Fournisseur
AB4700
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
5...5 W
Culot:
autre
tension de lampe:
24...30 V
forme de la lampe:
autre
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
16 mm
longueur totale:
44 mm
Lampe miniature forme Tube 16X44 24-30V 5W B15
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées