Aurora - LM - Tube 16X44 250V 15W B15D - AB4897


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - autre
tension de lampe - 250...250 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006438209
Réf. Sonepar
00100127748
Réf. Fournisseur
AB4897
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
15...15 W
Culot:
autre
tension de lampe:
250...250 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
16 mm
Lampe miniature forme Tube 16X44 250V 15W B15D
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées