Aurora - LM - Tube 16X44 250V 15W E10 - AB4893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - autre
tension de lampe - 250...250 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006403849
Réf. Sonepar
00100127148
Réf. Fournisseur
AB4893
Marque
Aurora
puissance de la lampe:
15...15 W
Culot:
autre
tension de lampe:
250...250 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
16 mm
Lampe miniature forme Tube 16X44 250V 15W E10
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées



