Aurora - LM - Tube 16X44 25V 5W B15D - AB4655


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - autre
tension de lampe - 25...25 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006438018
Réf. Sonepar
00100127634
Réf. Fournisseur
AB4655
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
5...5 W
Culot:
autre
tension de lampe:
25...25 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
16 mm
Lampe miniature forme Tube 16X44 25V 5W B15D
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées