Aurora - LM - Tube 16X50 12V 10W E14 - AB5092

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 16X50 12V 10W E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - E14

  • tension de lampe - 12...12 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006438278

Réf. Sonepar

00100128228

Réf. Fournisseur

AB5092

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

10...10 W

Culot:

E14

tension de lampe:

12...12 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

16 mm

Lampe miniature forme Tube 16X50 12V 10W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 50mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées