Aurora - LM - Tube 16X50 130V 5W E14 - AB5600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - E14
tension de lampe - 130...130 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006438452
Réf. Sonepar
00100128330
Réf. Fournisseur
AB5600
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
5...5 W
Culot:
E14
tension de lampe:
130...130 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
16 mm
Lampe miniature forme Tube 16X50 130V 5W E14
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 50mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 50mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées