Aurora - LM - Tube 16X50 140V 10W B15 - AB6050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - autre
tension de lampe - 140...140 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006438711
Réf. Sonepar
00100128542
Réf. Fournisseur
AB6050
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
10...10 W
Culot:
autre
tension de lampe:
140...140 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
16 mm
Lampe miniature forme Tube 16X50 140V 10W B15
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 50mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 50mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées