Aurora - LM - Tube 16X50 24V 7W B15D - AB5135


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006438346
Réf. Sonepar
00100128446
Réf. Fournisseur
AB5135
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
7...7 W
Culot:
autre
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 50mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées