Aurora - LM - Tube 16X50 260V 7W E14 - AB5820

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 16X50 260V 7W E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - E14

  • tension de lampe - 260...260 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006438513

Réf. Sonepar

00100128360

Réf. Fournisseur

AB5820

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

7...7 W

Culot:

E14

tension de lampe:

260...260 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

50 mm

Lampe miniature forme Tube 16X50 260V 7W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 50mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées