Aurora - LM - Tube 18X50 230V 10W B15D - AB6470

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 18X50 230V 10W B15D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 230...230 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006438964

Réf. Sonepar

00100130488

Réf. Fournisseur

AB6470

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

10...10 W

Culot:

autre

tension de lampe:

230...230 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

16 mm

Lampe miniature forme Tube 18X50 230V 10W B15D

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 50mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées