Aurora - LM - Tube 18X52 230V 10W E14 1000h - AB6460

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 18X52 230V 10W E14 1000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - E14

  • tension de lampe - 230...230 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006438940

Réf. Sonepar

00100130288

Réf. Fournisseur

AB6460

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

10...10 W

Culot:

E14

tension de lampe:

230...230 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

50 mm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

Lampe miniature forme Tube 18X52 230V 10W E14 1000h

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 50mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées