Aurora - LM - Tube 7X20 12V 50mA BA7s - AM5910

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 7X20 12V 50mA BA7s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.6...0.6 W

  • Culot - BA7s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 7 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006407229

Réf. Sonepar

00100111334

Réf. Fournisseur

AM5910

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

0.6...0.6 W

Culot:

BA7s

tension de lampe:

12...12 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

7 mm

courant nominal:

50 mA

Lampe miniature Tube 7X20 12V 50mA BA7s

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 7 x 20 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 7 x 23 mm, culot BA7s. Puissances variées