Aurora - LM - Tube 7X20 60V 20mA BA7s - AM6030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
Culot - BA7s
tension de lampe - 60...60 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 7 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006407342
Réf. Sonepar
00100111406
Réf. Fournisseur
AM6030
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
Culot:
BA7s
tension de lampe:
60...60 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
7 mm
courant nominal:
20 mA
Lampe miniature Tube 7X20 60V 20mA BA7s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 7 x 20 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 7 x 23 mm, culot BA7s. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 7 x 20 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 7 x 23 mm, culot BA7s. Puissances variées