Aurora - LM - Tube 9X23 12V 3W E10 - AB1094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - E10
tension de lampe - 12...12 V
forme de la lampe - autre
halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006400176
Réf. Sonepar
00100118152
Réf. Fournisseur
AB1094
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
E10
tension de lampe:
12...12 V
forme de la lampe:
autre
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
9 mm
longueur totale:
23 mm
Lampe miniature forme Tube 9X23 12V 3W E10
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées