Aurora - LM - Tube 9X23 130V 2,5W BA9s - AB1430

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 9X23 130V 2,5W BA9s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 130...130 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006400503

Réf. Sonepar

00100118648

Réf. Fournisseur

AB1430

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

130...130 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9 mm

longueur totale:

23 mm

Lampe miniature forme Tube 9X23 130V 2,5W BA9s

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 9 x 23 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées