Aurora - LM - Tube 9X23 24V 2W BA9s - AB1160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 24...24 V
technologie - lampe à incandescence
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006400244
Réf. Sonepar
00100118570
Réf. Fournisseur
AB1160
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
2...2 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
autre
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
9 mm
longueur totale:
23 mm
courant nominal:
85 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées