Aurora - LM - Tube 9X23 48V 2W BA9s - AB1340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 48...48 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006400398
Réf. Sonepar
00100118618
Réf. Fournisseur
AB1340
Marque
Aurora
puissance de la lampe:
2...2 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
48...48 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
9 mm
Lampe miniature forme Tube 9X23 48V 2W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées


