Aurora - LM - Tube 9X23 60V 1,2W BA9s - AB1380


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 60...60 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006400435
Réf. Sonepar
00100118630
Réf. Fournisseur
AB1380
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
60...60 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
9 mm
Lampe miniature forme Tube 9X23 60V 1,2W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées