Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aurora - LM - Tube 9X23 60V 2W BA9s - AB1400

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 9X23 60V 2W BA9s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 60...60 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 9 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006400459

Réf. Sonepar

00100118636

Réf. Fournisseur

AB1400

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

2...2 W

Culot:

autre

tension de lampe:

60...60 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

9 mm

Lampe miniature forme Tube 9X23 60V 2W BA9s

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 9 x 23 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées