Aurora - LM - Tube Néon 10X25 220V 1,5mA E10 - AO215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 220...220 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
courant nominal - 1.5 mA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006408806
Réf. Sonepar
00100186206
Réf. Fournisseur
AO215
Marque
Aurora
Culot:
autre
tension de lampe:
220...220 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
courant nominal:
1.5 mA
Lampe miniature Tube Néon 10X25 220V 1,5mA E10
Les Atouts de l'article:
Lampe miniature tubulaire néon 10 x 25 mm, culot E10
Les Atouts de la gamme:
Lampe miniature tubulaire néon 10 x 25 mm, culot E10
Les Atouts de l'article:
Lampe miniature tubulaire néon 10 x 25 mm, culot E10
Les Atouts de la gamme:
Lampe miniature tubulaire néon 10 x 25 mm, culot E10
NoticePDF


