Aurora - LumiCS - Downlight IP54 240V 18W CS 3000K/4000K/6500K 100° Triac BL - AUDDLH618CS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102052121
Réf. Sonepar
00100205212
Réf. Fournisseur
AUDDLH618CS
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
diamètre intégré:
190...190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
53 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
53 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
190 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Indice de protection IP54 Driver LED gradable Triac déporté de série Garantie 5 ans Diffuseur opale pour un éclairage uniforme
Les Atouts de la gamme:
Le LumiCS™ à couleur commutable entre 3000K, 4000K et 6500K pour une polyvalence totale est le choix idéal pour les applications commerciales. Gradable Triac de série, il est également disponible en version DALI ou 1-10V pour vous accompagner dans to
utes vos réalisations.