Aurora - Lumière Noire 18W G13 - AK1808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - autre
puissance de la source lumineuse - 18 W
diamètre - 26 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Technics
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006430630
Réf. Sonepar
00100319224
Réf. Fournisseur
AK1808
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
G13
source lumineuse:
autre
puissance de la source lumineuse:
18 W
diamètre:
26 mm
forme de la lampe:
autre
Lumière noire 18W G13
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales lumière noire, culot G13/T8
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales lumière noire, culot G13/T8
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales lumière noire, culot G13/T8
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales lumière noire, culot G13/T8