Aurora - M-Lite - Enc. de sol D60mm IP68 1W 350mA 830 inox 316 - ENWU10630


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102013122
Réf. Sonepar
00100010991
Réf. Fournisseur
ENWU10630
Réf. Commerciale
Aurora
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
flux lumineux utile:
100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
puissance du système:
1 W
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.45
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
45 mm
diamètre externe:
60 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
45 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
Les Atouts de l'article:
Encastré de balisage IP68 basse tension en acier inoxydable 316 Manchons de montage EN-MS50 disponible en option (vendu séparément) pour EN-WU106, EN-MS65 pour EN-WU300 Nécessite un driver LED (vendu séparément) Garantie 1 an Précâblé avec 3 mètres de câble caoutchouc (1 mètre pour EN-WU104)
Les Atouts de la gamme:
Encastré de sol LED IP68. Finition acier inoxydable 316 pour une meilleure résistance à la corrosion dans les installations côtières. Idéal pour des applications telles que terrasses, pièces humides et allées. Nécessite un driver LED (vendu séparémen
t). Ne convient pas pour les environnements chlorés.