Aurora - M-Lite - Enc. mural/sol LED acier inox 304 240V 1W IP67 Bleu - ENML1BLU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
diamètre d'encastrement - 40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102008166
Réf. Sonepar
00100200816
Réf. Fournisseur
ENML1BLU
Réf. Commerciale
Aurora
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
diamètre d'encastrement:
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 304 (V2A)
flux lumineux utile:
17 lm
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...100 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
couleur de la lumière:
bleu
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.46
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
78 mm
diamètre externe:
42 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
78 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
Les Atouts de l'article:
Encastré de balisage LED IP67 inox 304 - idéal pour les applications intérieures et extérieures Indice de protection IP67 - idéal pour les applications intérieures et extérieures Disponible en blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et bleu Livré avec manchon d'encastrement plastique pour installation au sol (plancher et dalle) Découpe 35mm sans manchon d'encastrement - Découpe 40mm avec manchon d'encastrement Tension d'alimentation 100-240V. Ne nécessite pas de driver séparé - Précâblé avec 600mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Encastré de sol LED IP67 en acier inoxydable 304. Polyvalent, il est autant adapté à l’éclairage des plinthes, escaliers ou niches qu'à un usage extérieur pour baliser les terrasses, patios et allées. Equipé d’une LED intégrée, il ne nécessite pas l’
utilisation d’un driver externe pour plus de facilité d’installation.