Aurora - M-Lite - Pot d'encastrement rond diam. 50mm - ENMS50

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102011333

Réf. Sonepar

00100201133

Réf. Fournisseur

ENMS50

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

150 mm

diamètre:

55 mm

Manchon d'encastrement diamètre 50 mm pour encastré de sol M-Lite PRO. Convient pour tous sols.

Les Atouts de l'article:

Pot d’encastrement diamètre 50 mm A utiliser avec les encastrés de sol

Les Atouts de la gamme:

Manchon d'encastrement diamètre 50 mm pour encastré de sol M-Lite PRO. Convient pour tous sols.