Aurora - Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU5,3 5W 60 840 BL + transfo TBTS + 1m - AL14110KT

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640147143

Réf. Sonepar

00100014714

Réf. Fournisseur

AL14110KT

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

5 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

121 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

121 mm

longueur:

97 mm

diamètre externe:

82 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

97 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

104 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Kit salle de bain GU5,3. Inclus : 1x Spot encastrable IP65 aluminum coloris blanc, 1x transformateur electronique 12V TBTS, 1 mètre de câble & 1x lampe LED GU5,3 5W 60° 4000K

Les Atouts de l'article:

Transformateur halogène TBTS 12V DC déporté inclus Façade à clipser en face avant pour le remplacement de la lampe Kit spot encastré LED IP65 spécial salle de bain - Corps en fonte d'aluminium haute qualité 100cm de câble 2 x 1,5mm² au secondaire pour raccordement déporté Livré avec lampe LED GU5,3 5W 38° ICE Finition Blanc ou Alu Brossé. Verre clair. Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le kit Marina est spécialement conçu pour les salle de bains. Grâce à son indice de protection IP65 et sa large collerette en fonte d'aluminium, il s'installe parfaitement dans les environnements humides. Il est livré avec un transformateur électroni que TBTS et 1 mètre de câble pour plus de sécurité (NFC 15100). Proposé avec une lampe LED ICE 5W 38° pour un maximum d’économies d’énergie sans perte de flux.