Aurora - Marina - Spot SDB rond IP65 GU5,3 verre clair AB + 1m de câble - AL10116

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - sans

  • diamètre intégré - 84...84 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006494854

Réf. Sonepar

00100649485

Réf. Fournisseur

AL10116

Réf. Commerciale

Aurora

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

diamètre intégré:

84...84 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

84 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

Spot SDB rond FTE IP65 GU5,3 verre clair + 1m de câble - Alu brossé

Les Atouts de l'article:

Fonte d'aluminium haute qualité IP65 - Spécialement conçu pour les salles de bain, cuisines ou pièces humides Livré avec patte de norme, douille GU5.3 et 1 mètre de câble (NFC 15100) Verre clair

Les Atouts de la gamme:

Spot encastré rond fixe IP65. Spécialement conçu pour la salle de Bain. Idéal volumes 1 et 2. Convient pour lampe de diamètre MR16 GU5,3 Ø50mm. Corps en Fonte d'aluminium. Equipé d'un pot d'encastrement amovible pour faciliter l'installation. Fixatio
n de la lampe par clip. Livré avec verre clair. Existe en plusieurs finitions.