Aurora - mPro - Collerette aluminium IP65 carrée AB - AUBZ601SN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - nickel
largeur - 88 mm
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640115265
Réf. Sonepar
00100011526
Réf. Fournisseur
AUBZ601SN
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
nickel
largeur:
88 mm
longueur:
88 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Collerette carrée en aluminium, finition alu brossé IP65 pour encastré mPro Compatible RE2020
Les Atouts de l'article:
Collerette carrée twist & lock pour encastrés coupe-feu mPro™and m10™
Les Atouts de la gamme:
Collerette aluminium carrée mPro™ et m10™ fixe 88 x 88 mm IP65
Les Atouts de l'article:
Collerette carrée twist & lock pour encastrés coupe-feu mPro™and m10™
Les Atouts de la gamme:
Collerette aluminium carrée mPro™ et m10™ fixe 88 x 88 mm IP65