Aurora - mPro - Spot enc. LED basc. IP65 6W 60 840 grad. CL2 BM + FF - AUMPRO2AMW40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 640 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102022667
Réf. Sonepar
00100202266
Réf. Fournisseur
AUMPRO2AMW40
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
640 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
autre
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.8
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
98 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
efficacité lumineuse:
106.67 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
Les Atouts de l'article:
La lentille LEDchroic offre l'aspect de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Convertible - la hauteur se réduit pour s'adapter aux vides de plafond peu profonds (jusqu'à 56mm) Efficacité jusqu'à 107 lm/W Indice de protection IP65 Connecteur rapide FastRFix inclus Angle de faisceau de 60° pour une répartition uniforme de la lumière Compatible plafond coupe-feu - Certifié au feu 30, 60, 90 minutes Garantie 7 ans A NOTER : Lorsqu'il est utilisé avec un isolant soufflé, ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans à L70 40.000hrs NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant soufflé
Les Atouts de la gamme:
Encastré LED intégrée basculant de 6W. Driver miniaturisé NanoDrive intégré. Conception convertible pour plénum étroit (jusqu’à 56 mm). Compatible tout isolant. Disponible en couleur 3000 et 4000K, le mPro délivre jusqu'à 107lm/W. Disponible en bla nc, blanc mat, chrome et alu brossé. Il est équipé d'une lentille faible éblouissement de 60° et d'un connecteur Rapide détachable FastRFix. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu) , EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).