Aurora - MultiLeds 1x chip 6X29 rouge 48VCC T5,5 corps plastique - JB8305R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - TS5
tension de lampe - 48...48 V
forme de la lampe - autre
couleur - rouge
diamètre - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006429184
Réf. Sonepar
00100176228
Réf. Fournisseur
JB8305R
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
TS5
tension de lampe:
48...48 V
forme de la lampe:
autre
couleur:
rouge
diamètre:
6 mm
MultiLEDs 1x chip 6X29 rouge 48VCC T5,5 corps plastique
Les Atouts de l'article:
Lampes téléphoniques LED type liliput 6 x 29 mm, culot T5,5
Les Atouts de la gamme:
Lampes téléphoniques LED type liliput 6 x 29 mm, culot T5,5
Les Atouts de l'article:
Lampes téléphoniques LED type liliput 6 x 29 mm, culot T5,5
Les Atouts de la gamme:
Lampes téléphoniques LED type liliput 6 x 29 mm, culot T5,5