Aurora - MultiLeds 8x chips 20X40 rouge 48V CA/CC B15d - JB1925R

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - MultiLeds 8x chips 20X40 rouge 48V CA/CC B15d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 48...48 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - autre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006410441

Réf. Sonepar

00100178730

Réf. Fournisseur

JB1925R

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

autre

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

autre

couleur:

rouge

diamètre:

20 mm

MultiLEDs 8x chips 20X40 rouge 48V CA/CC B15d

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures multileds tubulaires 20 x 40 mm, culot BA15d. Puissances variées