Aurora - Ostia - Susp LED 100-277VAC 100W IP65 4000K - AUHB1001A40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8000 lm
efficacité lumineuse - 80 lm/W
puissance du système - 100 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640120849
Réf. Sonepar
00100012088
Réf. Fournisseur
AUHB1001A40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
8000 lm
efficacité lumineuse:
80 lm/W
puissance du système:
100 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
autre
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...100 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
autre
classe de protection:
sans
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
172 mm
longueur:
172 mm
diamètre externe:
388 mm
Les Atouts de l'article:
Convient pour une utilisation dans les entrepôts, les sites de fabrication ou de conférence, pour les auvents ou l'éclairage industriel, etc. Permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux cloches HID classiques Haute efficacité thermique du dissipateur aluminium - Permet le fonctionnement à basse température Fonction de gradation 1-10 V intégrée en standard - Fonctionnement possible avec capteurs crépusculaires ou détecteurs de présence Facteur de puissance élevé de 0,95 Allumage extinction instantané - Pas de redémarrage nécessaire Driver Meanwell courant constant bas voltage Boîtier scellé IP65 120 degree beam as standard, optional 60 or 90 degree and acrylic reflectors available Suspension ou fixation au mur possible Livré avec 3 m de câble d’alimentation Version 6000 K (100 lm/W) disponible sur commande spéciale Duré de vie à 70 % du flux lumineux : 50.000 heures Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie
Les Atouts de la gamme:
Gamme de suspensions industrielles LED haut rendement avec température de couleur 4000 K (6000 K pour des commandes spéciales). Driver 1-10 V gradable permettant l’installation de capteurs crépusculaires ou détecteurs de présence. Faisceau 120° en sé
rie (60 et 90° en option). Réflecteurs acrylique, anneau de suspension et crochet de fixation en option. Livré avec 1,5 m de câble d'alimentation.














