Aurora - PHO - DICH DDL 20V 150W GX5,3 - AX2090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - GX5,3
tension de lampe - 20...20 V
diamètre - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Technics
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006414548
Réf. Sonepar
00100204412
Réf. Fournisseur
AX2090
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
GX5,3
tension de lampe:
20...20 V
diamètre:
50 mm
PHO - Dichro DDL 20V 150W GX5,3
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX5,3 et GY5,3. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX5,3 et GY5,3. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX5,3 et GY5,3. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX5,3 et GY5,3. Puissances variées