Aurora - PHO - DICH EFN 12V 75W GZ6,35 - AX2320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 75 W
Culot - GZ6,35
tension de lampe - 12...12 V
diamètre - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Technics
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006414876
Réf. Sonepar
00100204736
Réf. Fournisseur
AX2320
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
75 W
Culot:
GZ6,35
tension de lampe:
12...12 V
diamètre:
50 mm
PHO - Dichro EFN 12V 75W GZ6,35
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot GZ6,35. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot GZ6,35. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot GZ6,35. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot GZ6,35. Puissances variées