Aurora - PHO - DICH EFR 15V 150W GZ6,35 - AX2340

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - PHO - DICH EFR 15V 150W GZ6,35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - GZ6,35

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 15...15 V

  • ANSI - EFR

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006414890

Réf. Sonepar

00100204754

Réf. Fournisseur

AX2340

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

GZ6,35

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

15...15 V

ANSI:

EFR

longueur totale:

42 mm

diamètre:

50 mm

PHO - Dichro EFR 15V 150W GZ6,35

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales display/optiques, culot GZ6,35. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes spéciales display/optiques, culot GZ6,35. Puissances variées