Aurora - PHO - DICH EKE-ENB 21V 150W GX5,3 - AX2110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - GX5,3
température de couleur - 3250 K
tension de lampe - 21...21 V
longueur totale - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Technics
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006414586
Réf. Sonepar
00100204436
Réf. Fournisseur
AX2110
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
GX5,3
température de couleur:
3250 K
tension de lampe:
21...21 V
longueur totale:
44 mm
diamètre:
50 mm
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX5,3 et GY5,3. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX5,3 et GY5,3. Puissances variées