Aurora - PHO - halogène bi-pin A1/270 36V 400W - AX1170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 14500 lm
tension de lampe - 36...36 V
diamètre - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Technics
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006414104
Réf. Sonepar
00100200572
Réf. Fournisseur
AX1170
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
400 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
14500 lm
tension de lampe:
36...36 V
diamètre:
18 mm
technologie:
halogène
PHO - halogène bi-pin A1/270 36V 400W
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot G6.35. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot G6.35. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot G6.35. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot G6.35. Puissances variées