Aurora - PHO - halogène bi-pin EVA 12V 100W GY6,35 - AX1310

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - PHO - halogène bi-pin EVA 12V 100W GY6,35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 2800 lm

  • tension de lampe - 12...12 V

  • diamètre - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006414258

Réf. Sonepar

00100200710

Réf. Fournisseur

AX1310

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

2800 lm

tension de lampe:

12...12 V

diamètre:

11 mm

technologie:

halogène

PHO - halogène bi-pin EVA 12V 100W GY6,35

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales display/optiques, culot GY6.35 et G6,35

Les Atouts de la gamme:

Lampes spéciales display/optiques, culot GY6.35 et G6,35