Aurora - PHO - halogène bi-pin FCR 12V 100W GY6,35 - AX1315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 3600 lm
tension de lampe - 12...12 V
diamètre - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Technics
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006414265
Réf. Sonepar
00100200716
Réf. Fournisseur
AX1315
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
100 W
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
3600 lm
tension de lampe:
12...12 V
diamètre:
11 mm
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot GY6.35 et G6,35
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot GY6.35 et G6,35