Aurora - PHO - halogène bi-pin P2/16 230V 650W GX6,35 - AX1261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 650 W
Culot - GX6,35
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 19 mm
technologie - halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Technics
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006414227
Réf. Sonepar
00100200654
Réf. Fournisseur
AX1261
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
650 W
Culot:
GX6,35
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
19 mm
technologie:
halogène
PHO - halogène bi-pin P2/16 230V 650W GX6,35
Les Atouts de l'article:
Lampe spéciale display/optiques, culot GX6.35
Les Atouts de la gamme:
Lampe spéciale display/optiques, culot GX6.35
Les Atouts de l'article:
Lampe spéciale display/optiques, culot GX6.35
Les Atouts de la gamme:
Lampe spéciale display/optiques, culot GX6.35