Aurora - PHO - halogène FTM 230V 2000W GY16 CP79 - AX3310

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - PHO - halogène FTM 230V 2000W GY16 CP79

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - GY16

  • flux lumineux de la source - 52000 lm

  • tension de lampe - 230...230 V

  • diamètre - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006415354

Réf. Sonepar

00100210522

Réf. Fournisseur

AX3310

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

2000 W

Culot:

GY16

flux lumineux de la source:

52000 lm

tension de lampe:

230...230 V

diamètre:

40 mm

technologie:

halogène

PHO - halogène FTM 230V 2000W GY16 CP79

Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale display/optiques, culot GY16

Les Atouts de la gamme:

Lampe spéciale display/optiques, culot GY16