Aurora - PHO - halogène M/38 230V 300W GY9,5 - AX3155

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - PHO - halogène M/38 230V 300W GY9,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 5000 lm

  • diamètre - 18 mm

  • technologie - halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006415224

Réf. Sonepar

00100210356

Réf. Fournisseur

AX3155

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

300 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

5000 lm

diamètre:

18 mm

technologie:

halogène

PHO - halogène M/38 230V 300W GY9,5

Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale display/optiques, culot GY9,5

Les Atouts de la gamme:

Lampe spéciale display/optiques, culot GY9,5